18-8大型タンク運搬用台車(ナイロン車)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63966615 品番DL-4640(40cm)
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

キャスターはナイロン車で耐油性・耐薬品性に優れています。
キッチンポットの他、ゴミポリバケツにも使用できます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:内径Φ405×H50mm●キャスター:Φ75mm幅広(ナイロン車)4輪自在●車輪幅:35mm●キャスター取付高:H100mm●コード番号:ST1135 アズワン品番67-2401-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする