フジクラ・ダイヤケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 電線/ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの FA用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 固定用ケーブル
制御用ケーブル
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全128種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
63967287
品番
EM CEE/F 1.25sq×10c
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
JIS認定品(JISマーク表示)
可とう性は、従来ケーブルと同等です。
耐寒性は-50℃です。
仕様
色は絶縁体上に印刷したナンバリング
長さ(m)
10
定格電圧(V)
600
心数(C)
10
公称断面積(mm
2
)
1.25
注意
※遮蔽付きは、JIS規格外品ですのでJIS認定品ではありません。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表