フジクラ・ダイヤケーブル
制御用ケーブル
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
内容量
1巻(10m)
1巻(10m)
1巻(20m)
1巻(30m)
1巻(50m)
心数(C)
30
10
12
15
20
2
30
3
4
5
6
7
8
公称断面積(mm
2
)
1.25
1.25
2
3.5
5.5
全128種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
63967488
品番
EM CEE/F 1.25sq×30c
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
JIS認定品(JISマーク表示)
可とう性は、従来ケーブルと同等です。
耐寒性は-50℃です。
仕様
色は絶縁体上に印刷したナンバリング
長さ(m)
10
定格電圧(V)
600
心数(C)
30
公称断面積(mm
2
)
1.25
注意
※遮蔽付きは、JIS規格外品ですのでJIS認定品ではありません。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表