曜日別特売
- フェレットのおいしいササミ 細切りカット 30g ドギーマン 63967568

- フェレットのおいしいササミ 細切りカット 30g ドギーマン 63967568
- フェレットのおいしいササミ 細切りカット 30g ドギーマン 63967568
- フェレットのおいしいササミ 細切りカット 30g ドギーマン 63967568

フェレットのおいしいササミ 細切りカット 30g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック注文コード63967568品番-
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

高タンパク低カロリーのササミだから、とってもヘルシー!
必須アミノ酸アルギニン含有。
フェレットの必須アミノ酸のアルギニンを含み、鶏肉の中で最も低脂肪な部位であるササミを使い、食べやすくやわらかい細切りカットに仕上げました。
手からあげることで、ペットとのふれあいも楽しめます。

仕様●原材料:鶏ササミ(アルギニン含有)、グリセリン、酸化防止剤(ビタミンC)、保存料(ソルビン酸カリウム)、リン酸塩(Na)、発色剤(亜硝酸ナトリウム)●保証成分:粗たん白質/45%以上、粗脂肪/2%以下、粗繊維/0.1%以下、粗灰分/3%以下、水分/32%以下●エネルギー:280kcal/100g●入数:1パック(30g入)●ペットフードです。アズワン品番65-8652-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする