SAMTEC
SAMTECの 接続・省配線(制御機器)
SAMTECの コネクタ・コネクタ付ケーブル
SAMTECの コネクタ付ケーブル
リボンケーブル 1セット 19個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(19個)
注文コード
63967839
品番
TCSD-13-01-F-N
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(19個入り)●線間ピッチ:2mm●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●定格電流:2.8 A●コード番号:208-5909
アズワン品番
65-7446-34