フジクラ・ダイヤケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 電線/ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの FA用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 固定用ケーブル
制御用ケーブル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
心数(C)
3
注文コード
63968617
品番
EM CEE/F-S 1.25sq×3c
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
心数・内容量
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
JIS認定品(JISマーク表示)
可とう性は、従来ケーブルと同等です。
耐寒性は-50℃です。
長さ(m)
20
定格電圧(V)
600
心数(C)
3
公称断面積(mm
2
)
1.25
色(絶縁体)
黒・白・赤
遮蔽
銅テープ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表