フジクラ・ダイヤケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 電線/ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの FA用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 固定用ケーブル
制御用ケーブル
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
心数(C)
5
注文コード
63968714
品番
EM CEE/F-S 1.25sq×5c
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は42,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
心数・内容量
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
JIS認定品(JISマーク表示)
可とう性は、従来ケーブルと同等です。
耐寒性は-50℃です。
仕様
色は絶縁体上に印刷したナンバリング
長さ(m)
50
定格電圧(V)
600
心数(C)
5
公称断面積(mm
2
)
1.25
遮蔽
銅テープ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表