曜日別特売
600 S8M 944 タイミングベルト 幅 60mm 長さ 944mm 歯数 118 ピッチ 8mm ゴム Optibelt 63968724

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 60mm 長さ 944mm 歯数 118 ピッチ 8mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63968724
品番
600 S8M 944
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥33,858
販売価格(税別)
30,780

OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー

仕様
●長さ:944mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:118●材質:ゴム●コード番号:217-0828
アズワン品番
65-7877-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする