フジクラ・ダイヤケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 電線/ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 汎用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの IV
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
公称断面積(mm
2
)
100
注文コード
63969624
品番
EM IE/F 100sq 青
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
公称断面積・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
JIS認定品(JISマーク表示)
着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。
可とう性は、従来電線と同等です。
許容電流が約22% UPします。
耐寒性は-50℃です。
長さ(m)
10
定格電圧(V)
600
公称断面積(mm
2
)
100
色(絶縁体)
青
定格温度(℃)
75
注意
※EM IE/FをHIVの代替として、電線管内に入れ、非常用電源回路に使用する方法は認められていないので、耐火ケーブル(EM-FP)の使用をお勧めします。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表