フジクラ・ダイヤケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 電線/ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの FA用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 固定用ケーブル
600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
心数(C)
1
注文コード
63970139
品番
EM600V CE/F 14sq×1c
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
心数・内容量
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
JIS 認定品(JIS マーク表示)
可とう性は、従来ケーブルと同等です。
耐寒性は-50℃です。
長さ(m)
20
定格電圧(V)
600
心数(C)
1
公称断面積(mm
2
)
14
定格温度(℃)
90
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表