フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
フエニックス・コンタクトの 絶縁キャップ
フエニックス・コンタクトの 標準絶縁キャップ
Eaton Fulleon 棒端子 ピン長さ 8mm ピン径 1.1mm 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
63970289
品番
3200014
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
フェルール、スリーブ長: 8 mm、長さ: 14 mm、色:白
仕様
●ピン径:1.1mm●エントリ数:1●色:白●ピン長さ:8mm●絶縁:絶縁●全長:14mm●コード番号:186-0163
アズワン品番
65-7710-15
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表