フジクラ・ダイヤケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 電線/ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの FA用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 固定用ケーブル
耐燃性ポリエチレンシース単心3コより電力ケーブル
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
63971094
品番
EM6KV CET/F 22sq
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
可とう性は、従来ケーブルと同等です。
耐寒性は-50℃です。
長さ(m)
20
定格電圧(V)
6600
構造
難燃性
公称断面積(mm
2
)
22
導体
円形圧縮
定格温度(℃)
90
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表