フジクラ・ダイヤケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 電線/ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの FA用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 固定用ケーブル
耐燃性ポリエチレンシース単心3コより電力ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
公称断面積(mm
2
)
38
注文コード
63971103
品番
EM6KV CET/F 38sq
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
この商品は
公称断面積・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
可とう性は、従来ケーブルと同等です。
耐寒性は-50℃です。
長さ(m)
10
定格電圧(V)
6600
構造
難燃性
公称断面積(mm
2
)
38
導体
円形圧縮
定格温度(℃)
90
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表