フジクラ・ダイヤケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 電線/ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 汎用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの KIV
600V電気機器用ビニル絶縁電線
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
63971724
品番
KIV 14sq 赤
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
600V以下の電気機器内配線用
可とう性に富む
RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
色
赤
長さ(m)
10
定格電圧(V)
600
公称断面積(mm
2
)
14
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表