フジクラ・ダイヤケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 電線/ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 汎用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの CV・CVT
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
導体公称断面積(mm
2
)
8
注文コード
63971803
品番
600V CV 8sq×3c
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
この商品は
導体公称断面積
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
JIS認定品(JISマーク表示)
一般電力用でVVより許容電流大
RoHS指令の制限6物質※は規制値以下です。
なお、10物質※対応品も製造可能です。
色
白
長さ(m)
50
素線径(mm)
1.2
心数(C)
3
絶縁体厚さ(mm)
1
シース厚(mm)
1.5
導体外径(Φmm)
3.6
導体公称断面積(mm
2
)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
8.6
素線数
7
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
2.31
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表