コンサス
サニタリー直管SUS316L 10A
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63972258
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,440
販売価格(税込)
¥10,373
販売価格(税別)
¥
9,430
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:10A●外径:17.3mm●内径:14.0mm●長さ:190mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9148-71