600V電気機器用ビニル絶縁電線

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 63973149 品番 KIV 1.25sq 黄
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

600V以下の電気機器内配線用
可とう性に富む
RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。

長さ(m)200 定格電圧(V)600 芯数(C)50 公称断面積(mm2)1.25 導体外径(Φmm)1.5 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする