※レザーソー 突廻鋸の本体画像(1)

8854 レザーソー 替刃式 突廻鋸 レザーソー 63973307 8854 レザーソー 替刃式 突廻鋸 レザーソー 63973307 8854 レザーソー 替刃式 突廻鋸 レザーソー 63973307 8854 レザーソー 替刃式 突廻鋸 レザーソー 63973307

レザーソー 替刃式 突廻鋸

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 63973307 品番 8854
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

携帯に便利なカッター型で、廻し易い厚刃タイプを採用! レザーソー Xシリーズ 替刃式 突廻し鋸
押して切る突廻鋸。
カッター型の突廻鋸はコンパクトで、ポケットや道具入れ、リュックサックなどにも収納可能なので持ち運びにとても便利です。
また、カッタータイプなので鋸刃をボディに収納出来るので刃を傷めません。
板厚が0.9mmと通常のカッター刃の2倍の板厚なので、腰が強くとても廻し易いです。

材質SK-5 板厚(mm)0.9 切り幅(mm)1.1(参考) 刃長(mm)80 ピッチ(mm)1.9 適合材石膏ボード、ケイカル板、合板 用途電気工事、内装工事、配管工事に。 仕様本体
注意
※替刃はXシリーズ(品番:8754、8854)以外の本体では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする