※レザーソー 突廻鋸 替刃のパッケージ入り画像。

レザーソー 替刃式 突廻鋸

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63973316 品番 R885
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

携帯に便利なカッター型で、廻し易い厚刃タイプを採用! レザーソー Xシリーズ 替刃式 突廻し鋸
押して切る突廻鋸。
カッター型の突廻鋸はコンパクトで、ポケットや道具入れ、リュックサックなどにも収納可能なので持ち運びにとても便利です。
また、カッタータイプなので鋸刃をボディに収納出来るので刃を傷めません。
板厚が0.9mmと通常のカッター刃の2倍の板厚なので、腰が強くとても廻し易いです。

材質SK-5 板厚(mm)0.9 切り幅(mm)1.1(参考) 刃長(mm)80 ピッチ(mm)1.9 適合材石膏ボード、ケイカル板、合板 用途電気工事、内装工事、配管工事に。 仕様替刃
注意
※替刃はXシリーズ(品番:8754、8854)以外の本体では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする