LED

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63973438 品番LHS-D1
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

純正HIDを高性能LEDへ
明るさと照射範囲の向上で夜間走行をしっかりサポート!
嬉しいECO設計:高品質なLEDの採用で省電力・長寿命を実現
車検対応設計:理想的なカットラインを実現するような設計
安心の3年保証:万が一の時にも安心の長期保証付
簡単取り付け:コネクタ加工なしの簡単取付が可能

タイプD1 発光色ホワイト 色温度(K)6500 保証期間3年 明るさ(Lm)左右合計:11000

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする