SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 8 列 表面実装 1セット 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
63973448
品番
LPAF-40-03.0-S-08-2-K-TR
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●極数:80●行数:8●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:LPAF●コード番号:208-8784
アズワン品番
65-7686-88
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表