TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電設工事関連
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ストリッパー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ワイヤーストリッパー
光ファイバーケーブルストリッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
63973474
品番
FCS-180
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
光ファイバーの被覆剥きに最適。
切断、圧着作業にも対応。
バネの力で開閉作業が楽に行えます。
ロック機能搭載で安全に収納可能。
用途
光ファイバーの被覆剥き、切断、圧着
適合
光ファイバー芯線数:単心線、光ファイバー素数:Φ0.25mm、光ファイバー心線:Φ0.9mm、光コード外被外径:2.0mm・3.0mm
全長(mm)
178
質量(g)
145
被覆最大外径(Φmm)
1.2
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表