質量(kg)0.14
種類ノーヒューズ遮断器
規格電気用品安全法:適合
定格電圧(V)-
定格絶縁電圧(V)JIS C 8201-2-1・Ann.1・Ann.2(Icu/Ics)250
定格電流(A)20
接続方式表面形
漏電遮断器仕様無
接続方法表面形:圧着端子用◎
取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
定格インパルス耐電圧(kV)2.5
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1・Ann.1・Ann.2(Icu/Ics) AC200V 2.5/1・DC65V 1.5/1
基準周囲温度(℃)40
外形寸法a(mm)40
外形寸法b(mm)72
外形寸法c(mm)57
外形寸法ca(mm)73.5
過電流引きはずし方式熱動式
極数・素子数2P
フレーム(AF)30
最大電圧(V)適用AC200V級、DC65V級
電流の種類AC/DC共用