曜日別特売

モーターブレーカ Sシリーズ(汎用品)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)4
フレーム(AF)30
内容量1個注文コード63973596品番NF32-SV 3P 4A PR
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
適合アイソレーション定格絶縁電圧(V)500定格電流(A)4接続方式表面形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×90定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、NK(Icu/Ics):AC450V 2.5/2.5・AC240V 7.5/7.5フレーム(AF)30極数(P)3電流の種類AC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63973657
2025-06-03
用途: 高効率IE3モーター採用時
電気・ガス・熱供給・水道業

通常より負荷のかかる高効率モーターの始動電流値(今回は定格の10倍でした)など、計算してサーマル入れたりしなくて済むので楽でした。ただ協約型ではないのでレール入れたりなんだりは発生します。

対象商品 : 63973596
2022-03-24
用途: 新造船時に設置
誠和船舶電装株式会社建設業・工事業

他所では納期がかかるがこちらでは少し割高だが早く入手することができ助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする