適合アイソレーション
定格絶縁電圧(V)500
定格電流(A)7.1
接続方式表面形
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×90
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、NK(Icu/Ics):AC450V 2.5/2.5・AC240V 7.5/7.5
フレーム(AF)30
極数(P)3
電流の種類AC