画像準備中

モーターブレーカ Sシリーズ(汎用品)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63973666 品番 NF32-SV 3P 25A PR
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
適合アイソレーション 定格絶縁電圧(V)500 定格電流(A)25 接続方式表面形 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×90 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、NK(Icu/Ics):AC450V 2.5/2.5・AC240V 7.5/7.5 フレーム(AF)30 極数(P)3 電流の種類AC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63973657
2025-06-03
用途:
高効率IE3モーター採用時
電気・ガス・熱供給・水道業

通常より負荷のかかる高効率モーターの始動電流値(今回は定格の10倍でした)など、計算してサーマル入れたりしなくて済むので楽でした。ただ協約型ではないのでレール入れたりなんだりは発生します。

対象商品:
63973596
2022-03-24
用途:
新造船時に設置
誠和船舶電装株式会社 様 (建設業・工事業)

他所では納期がかかるがこちらでは少し割高だが早く入手することができ助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする