画像準備中

ノーヒューズスイッチ DSN-CSシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63973684 品番NF63-SV 3P 50A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高性能かつ経済的なノーヒューズ遮断器

フレーム(AF)50 定格電流(A)50 極数(P)3 適合アイソレーション 定格絶縁電圧(V)600 接続方式表面形 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×90 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC500V 7.5/7.5・AC440V 7.5/7.5・AC415V 7.5/7.5・AC400V 7.5/7.5・AC380V 7.5/7.5・AC230V 15/15・AC200V 15/15、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 7.5/7.5・AC400V 7.5/7.5・AC380V 7.5/7.5・AC230V 15/15、NK(Icu/Ics):AC450V 7.5/7.5・AC240V 15/15 電流の種類AC/DC共用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする