エアー式グリスガンMODEL

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63973746 品番1163
参考基準価格(税別)¥30,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

重作業用で頑丈!ヘッド部分は鋳鉄製!
安定した連続的なグリスアップを行えます。
鉄製の頑丈なポンプヘッドは抜群の耐久性を有します。
独自のフリップオーバー式パッキンは装填したグリスを残らず吐出できます。
チェックバルブはグリスガンを分解せずに簡単に清掃ができます。
T型ハンドルは指をはさまないようにスペースがあります。

仕様●本体+フレキシブルホース●吐出圧力:42.0MPa●エアー使用圧力:0.27〜1.03MPa●筒サイズ:Φ65×300mm●▼縦430mm●▼横180mm●重さ:2.5kg アズワン品番67-2381-25 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする