エスコ
段付ドリル(皿小ねじ用) EA824FWシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
63974148
品番
EA824FW-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,820
販売価格(税別)
¥
16,200
バスケットに入れる
ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様
●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M10●下穴径(mm):10.5●外径(mm):18.0●全長:198mm●先端:90°●シャンク径(mm):18.0
アズワン品番
65-9297-58