SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
ヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 250個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(250個)
注文コード
63974410
品番
IPL1-102-02-S-D-K-TR
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1414
アズワン品番
65-7618-10
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表