小型ワンタッチカップリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63974437 品番MP-M1/8
参考基準価格(税別)¥254 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

プラスチックチューブ用に開発された、小型のワンタッチカップリングです。
ワンタッチで容易に着脱できるシンプルな構造です。
O-リングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしています。
繰り返しの着脱や共震動・衝撃に高い耐久性を示します。
小型・堅牢で流通度が良好です。
ソケット側は、着脱操作によって自動的に開閉します。
各種空気圧機器の配管着脱用
各種空気圧工具の配管着脱用
O-リングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしています。

仕様●接続口径:R1/8●六角対辺(mm):12●最高使用圧力(MPa):0.88●使用温度範囲(℃):0〜+60●使用圧力:0.88●使用流体:空気●相手側取付サイズ:R1/8●使用流体:空気●流体温度:0〜60℃●最高使用圧力:0.88MPa●材質/仕上:本体(金属部)/黄銅(無電解ニッケルメッキ)●原産国:日本●コード番号:382-5905 アズワン品番67-2261-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする