三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 漏電遮断器
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-Lシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63975023
品番
NV-L22SLR 30A 100-200V 30MA
参考基準価格(税別)
¥7,890
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
32×70×36
質量(kg)
0.08
規格
電気用品安全法:適合
定格電圧(V)
AC100-200
定格電流(A)
30
接続方式
表面形
接続方法
表面形:ソルダレス端子
相線式
1Φ2W、1Φ3W
定格インパルス耐電圧(kV)
4
定格感度電流(mA)
30
過電流引きはずし方式
熱動式
開閉寿命(回)
機械的:10000、電気的:6000
極数・素子数
2P2E
フレーム(AF)
30