画像準備中

安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-Lシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63975075 品番 NV-L22SLR 15A 100-200V 15MA
参考基準価格(税別)¥7,890 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法(mm)32×70×36 質量(kg)0.08 規格電気用品安全法:適合 定格電圧(V)AC100-200 定格電流(A)15 接続方式表面形 接続方法表面形:ソルダレス端子 相線式1Φ2W、1Φ3W 定格インパルス耐電圧(kV)4 定格感度電流(mA)15 過電流引きはずし方式熱動式 開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000 極数・素子数2P2E フレーム(AF)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする