三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 漏電遮断器
分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
AC100
注文コード
63975355
品番
NV30-VFA 2P 15A 100V 30MA W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
定格電流・極数・素子数・定格電圧
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
-
質量(kg)
-
規格
-
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
15
接続方式
-
相線式
-
定格インパルス耐電圧(kV)
-
定格遮断容量(kA)
-
定格感度電流(mA)
30
漏電表示方式
-
過電流引きはずし方式
-
極数・素子数
2P
フレーム(AF)
30