画像準備中

分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)20 極数3P 定格電圧(V)AC100-240 注文コード63975373 品番NV30-FAU 3P 20A 100-240V 30MAW
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は定格電流・極数・素子数・定格電圧など22種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)60×72×57 質量(kg)0.22 極数3P 規格電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証 定格電圧(V)AC100-240 定格電流(A)20 接続方式表面形、簡易裏面形 相線式3Φ3W、1Φ2W 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 定格遮断容量(kA)UL 1077・CSA C22.2・No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2・Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1、AC100V 2.5/1 定格感度電流(mA)30 漏電表示方式機械式ボタン 過電流引きはずし方式熱動式 極数・素子数3P フレーム(AF)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする