寸法(mm)40×72×57
質量(kg)0.18
極数2P
規格電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証
定格電圧(V)AC100-240
定格電流(A)30
接続方式表面形、簡易裏面形
相線式1Φ2W
定格インパルス耐電圧(kV)2.5
定格遮断容量(kA)UL 1077・CSA C22.2・No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2・Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1、AC100V 2.5/1
定格感度電流(mA)30
漏電表示方式機械式ボタン
過電流引きはずし方式熱動式
極数・素子数2P
フレーム(AF)30