三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 漏電遮断器
透明端子カバー(SV/CVシリーズ用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63975477
品番
TCL-03CV2
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
適合機種
(NFB)NF32-CVF/(NV)NV32-CVF
種別
大形
色
白
タイプ
大形端子カバー(TC-L)ワンタッチ式
寸法A(mm)
36
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
46
遮断器の極数
2