三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 漏電遮断器
分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
5
極数
2P
定格電圧(V)
AC100-200
注文コード
63975556
品番
NV30-FA 2P 5A 100-200V 30MA W
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・定格電圧
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
40×72×57
質量(kg)
0.16
極数
2P
規格
電気用品安全法:適合
定格電圧(V)
AC100-200
定格電流(A)
5
接続方式
表面形、簡易裏面形
相線式
1Φ2W
定格インパルス耐電圧(kV)
2.5
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2・Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1、AC100V 2.5/1
定格感度電流(mA)
30
漏電表示方式
機械式ボタン
過電流引きはずし方式
熱動式
極数・素子数
2P
フレーム(AF)
30