※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NORGREN
NORGRENの 産業用ロボット
NORGRENの 電動アクチュエータ
NORGRENの ロッドタイプ
ELECTDriveRod 50mm5Pch55AMtrRsEnc320mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63975618
品番
E/809050/05M/DJA/320
参考基準価格(税別)
¥804,000
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:E/809000●最大荷重:8000N●最高速度無負荷:400mm/s●最大ストローク長:320mm●入力電圧:400V ac●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4927
アズワン品番
65-7909-19