SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
ピンヘッダ 24極 1mm 2列 1セット 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
63975654
品番
FTM-112-02-L-DV-P-TR
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FTM●ピッチ:1mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1404
アズワン品番
65-7616-61
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表