理研オプテック
理研オプテックの メガネ・ゴーグル・防災面
理研オプテックの 安全メガネ
理研オプテックの 2眼型 メガネ
保護メガネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63975985
品番
RV-710 VF-P
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ワンタッチで部品を組み合わせ、様々なシチュエーションに対応
仕様
曇りに強いVF-P、レンズ交換可
形状
二眼型
質量(g)
39
レンズ色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
146×48×160
レンズ
VF-plus+
材質(フレーム)
ポリカーボネート、エラストマー樹脂
材質(レンズ)
ポリカーボネート
色(フレーム)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
VF-plus+コーティング
この動画は、
5人
が参考にしています。
参考になった