- 鉢底石 加熱処理済 モノタロウ 63976134 - 鉢底石 加熱処理済 モノタロウ 63976134 - 鉢底石 加熱処理済 モノタロウ 63976134

鉢底石 加熱処理済

(36件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10L) 注文コード63976134 品番-
在庫数量:残り119点
販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

天然多孔質軽石を使用しています。排水性・通気性に優れています。また加熱処理済ですので清潔です。

用途鉢植えやプランターに 成分天然多孔質軽石 寸法(mm)505×330×80 質量(kg)1 適合作物観葉植物、鉢花草花全般
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:3194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
家庭菜園の肥料散布作業
運輸・通信業

家庭菜園で夏野菜から冬野菜に植え替える際に、土の効能回復・プランターの準備などに使用するため、購入しました。使いやすく、重宝しています。

2025-05-27
用途:
バラ、野菜等の鉢の底石
その他業種

軽くて扱いやすい商品です。加熱処理されているらしいので安心して使用出来ます。

2025-07-06
用途:
ユッカの挿し木用
サービス業

剪定したユッカを挿し木用に使いました。
特に問題ありません。

2025-03-31
用途:

加熱処理済ですので衛生的で、軽い底石ですので扱いやすいです。使用上、特に問題ありません。

対象商品:
63976134
2024-07-29
用途:
自宅の植栽
自動車・二輪車・自転車関連業

かさ張るもので宅配がありがたい。石の粒も小さ過ぎず、大鉢の底にも敷けます。但し色がベージュからやや褐色です。底に敷くので私は気になりませんが、表に使う為に真っ白い鉢底石を希望の方は要注意です。

対象商品:
63976134
2024-06-10
用途:
素晴らしい
サービス業

軽石。樹木の底石に使っています。砕けにくいので長持ちしそうです。

対象商品:
63976134
2024-07-21
用途:
家のガーデニングに利用
その他業種

小粒ですが使用するのに不都合はありませんでした。低価格なのでじゃんじゃん使ってます。

対象商品:
63976134
2025-04-28
用途:
お花の植え付け
その他業種

量は充分だが、一つ一つの大きさが小さかった。もう少し大きいものがあると助かる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする