エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 水栓部品
フレキチューブ(SUSユニオン/溶接) EA469EHシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63976178
品番
EA469EH-122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,800
販売価格(税別)
¥
18,000
バスケットに入れる
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。
チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です。
※ねじれは吸収できません。
仕様
●呼び径(A呼称):32●ねじサイズ(Rc):1-1/4"●対辺(mm):69●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304 ユニオン/SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 ユニオンカラー/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40〜200℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番
65-9256-47