PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の コンセント/スイッチ/プレート
PANDUIT(パンドウイット)の 電設用モジュラージャック
1/2サイズ2ポート用傾斜型アダプタ枠 オフホワイト
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5袋)
注文コード
63976186
品番
CHS2IW-X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。
2ポート用傾斜型アダプタです。
用途
2ポート用アダプタ
材質
ABS、合成樹脂
色
オフホワイト
質量(g)
85
使用温度範囲(℃)
-10〜60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
33.9×39.7×18.0
使用場所
屋内
ポート
2ポート用