1608チップ積層セラミックコンデンサ GRMシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63977560 品番GRM188B11H332KA01D
参考基準価格(税別)¥23 販売価格(税込) ¥23
販売価格(税別)
21
仕様●静電容量:3300pF●定格電圧:DC50V●容量許容差:±10%●温度特性:B●入数:1個 アズワン品番67-0352-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする