曜日別特売

Kansai uniform 空調風神服半袖ブルゾン 01008

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ5L
ホワイト
内容量1着注文コード63977735品番01008
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
4,890
色番3ホワイトサイズ5L着丈(cm)70肩幅(cm)60袖丈(cm)28胸囲(cm)148材質タフタUVカット混率(%)ポリエステル100機能脇下消臭テープ、保冷剤入れメッシュポケット、ファン取付部分、反射テープロゴ入り、左袖ペン差し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする