ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)38μm

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 アズワン品番65-9894-02 注文コード63977955 品番-
参考基準価格(税別)¥28,100 販売価格(税込) ¥30,800
販売価格(税別)
28,000
この商品はアズワン品番など832種類から選べます 他の種類を見る
仕様●厚み(μm):38●幅:741mm●長さ:200m●材質:PET アズワン品番65-9894-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする