ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の スイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 押しボタンスイッチ
照光式押しボタンスイッチ ボタン角7.5 アイボリー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63978619
品番
140000480715
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥42
販売価格(税込)
¥44
販売価格(税別)
¥
40
仕様
●内容:7.5角カラーボタン●概要1:適用機種:TR1・TM1●概要2:色:アイボリー
アズワン品番
67-0443-01