SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63978874
品番
FTR-110-51-L-D-06
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
Samtec 1.27 mm マイクロ SMT マイクロヘッダは 20 ポジションで、使用済み表面実装を備えています。動作温度範囲: -55 → +105 ℃
仕様
●シリーズ:FTR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1409
アズワン品番
65-7617-16
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表