SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
ピンヘッダ 2極 2.54mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63980080
品番
MTLW-102-07-G-S-230
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
Samtec 2.54 mm MTLW シリーズは、低プロファイルの可変ポスト高 Terminal ストリップです。2 ポジションで 1 列です。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様
●シリーズ:MTLW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8938
アズワン品番
65-7691-73
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表